曜日別特売

サドル MANTRA CarbonFX

サドル MANTRA CarbonFX - SELLE SAN MARCO

エンデューロ トレイルや砂利道の冒険のために開発されており、Mantra は上り坂では極上の快適さを、下り坂では完全なコントロールを実現
ミニマルな外観をもつ新マントラは、機能が満載です。
エンデューロ、トレイル、グラベル アドベンチャー向けのマントラはデルタ形状をもち、サドル上で正しく機能する位置をさっと見つけることができます。ラフなコースでは必須条件です。
完全にフラットなプロファイルが、動きの自由度を高めます。
幅広のパッド入りノーズが、上りでの快適性、下りでのコントロール性を向上させました。オープンシェル構造で会陰部への圧力が軽減されます。同時に、カバーは残し、泥や水の侵入を防ぎます。
マントラはidmatch L2サイズで、レールは3バージョン (カーボンFX、エクシライト、マンガネーゼ) から選択できます。

仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィール寸法(mm)L2 154×244ブラック質量(g)187商品番号481WW401材質(レール)Carbon FX材質(シェル)グラスファイバー補強内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864982654481-481WW401
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする