曜日別特売

サンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow

サンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル ASPIDE Short Open-Fit Sport Narrow - SELLE SAN MARCO

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。
骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。
シルクフィール
シルクソフトタッチ表面仕上げ、異なる弾性の素材を組み合わせました。防水性と耐摩耗性を備えています。洗いやすく、清潔な状態を保ちます。
プルフォーム
様々な厚みがある低密度のフォームで、長距離でもクッション性を失わずペダリング中の骨盤の動きを支え、快適で理想的なサポートをお約束します。
強化テクノポリマー
ナイロンを採用し、耐久性と軽量性を両立させるために、厚みを変化させ、リブとブリッジで強化し、構造と耐久性に関する工夫により剛性を高めます。
カーボンスチール
カーボンで強化されたスチール製で7mm径のレールです。表面は塗装され、軽量性かつ頑丈です。「スポーツ」グレードのサドルは全てカーボンスチールレールです。

仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィールブラック質量(g)265寸法(幅W×長さL)(mm)NARROS3 - 139×250レール(mm)カーボンスチール Φ 7材質(シェル)カーボンファイバー補強内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6865146154911-911CN401
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする