曜日別特売

サンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow

サンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル Ground short Dynamic Narrow - SELLE SAN MARCO

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
あらゆる路面で冒険を楽しむ人のために設計されたGroundは、性能を犠牲にすることなく、最高の快適性を約束します。
コンパクトな形状は、理想的なシーティングポジションを容易に見つけ維持、後部は優れた坐骨サポートを保証します。
また、センターカットにより、凹凸のある路面でも快適な乗り心地が得られます。

カバーシルクフィールプラス寸法(mm)140×255質量(g)271(+/-5%)材質(レール)マンガン材質(シェル)強化グラスファイバー内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6865122654322-322MN401
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする