曜日別特売

サンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide

サンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide - SELLE SAN MARCOサンマルコ サドル SHORTFIT 2.0 3D Open-Fit Racing Wide - SELLE SAN MARCO

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
オープン・フィット:中央部に穴が開いているサドル。
骨盤が前方に傾くタイプの人に向いています。
カーボンファイバー補強
カーボンファイバーで強化された高性能ナイロンは、可変的な厚さ、リブおよびブリッジによる補強で、シェルの重量に影響を与えることなく、構造とと耐久性の工夫により剛性を高めます。
レーシング ? XSILITE
AiSi304 ステンレス鋼の中空レール( 外径 7 mm ? 内径 5 mm)軽量性、耐久性、耐候性。特別な製造工程で耐疲労度を高めました。
レーシングレベルのサドルには、Xsilite レールが装備されたモデルがそろっています。

仕様パッディング:3D Printedブラック質量(g)公式平均:223寸法(幅W×長さL)(mm)WIDE L3 - 155×255レール(mm)エクシーライトΦ 7材質(シェル)カーボン ファイバー補強内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864765654287-287LW801
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする