ベクトル
せんば自由軒のビーフカレー
創業明治四十三年以来、洋食で大阪の味となったせんば自由軒。
牛肉、野菜、フルーツ、スパイスが絶妙に調和した当店の自慢のビーフカレーを、
レトルトカレーで再現しました。
原材料
牛肉(オーストラリア)、ソテーオニオン(たまねぎ、食用油脂)、カレールー、ココナッツミルク、リンゴペースト、食用油脂、砂糖、人参ペースト、ビーフ風味調味料、みじん切りしょうが、にんにく、チャツネ、じゃがいもペースト、カレー粉、小麦粉、チキンエキス、香辛料、食塩/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でんぷん)、酸味料、香料(一部に乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン・ごまを含む)
栄養成分
【1袋(180g)当たり】熱量:210kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:13.0g、炭水化物:15.9g、食塩相当量:2.7g
内容量
1個(180g)
注意
※この製品はレトルトパウチ食品です。
※常温で保存できますが、開封後は冷蔵庫に入れ当日中にお召し上がりください。
※お湯で加熱したパウチを開封する際は、中身がこぼれないよう十分にご注意ください。
※電子レンジをご使用の際は必ずレンジ対応容器に移し替え、ラップををかけて温めてください。
※ ラップを取る際には、熱くなったソースや具がはねることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68640979
-
¥
680
¥
679
¥
733
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください