曜日別特売

ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)

ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級) - サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級) - サンハヤト

初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット
入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。

セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704469CT-DP10
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする