曜日別特売

トランジスタ

トランジスタ - 東芝

東芝トランジスタ シリコンPNPエピタキシャル形(PCT方式)
低周波小電力増幅用
電力スイッチング用
直流電流増幅率が高い。:hFE(1)=120~400
コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い・:VCE(sat)=-0.2V(最大)(IC=-400mA,IB=-8mA)
小型モータのドライブ様に適します。

電圧(V)Vceo:-15周波数帯域(MHz)fT(typ):120電流(mA)Ic:-800hFE120~240パッケージS-Mini電力(mW)Pc(Ta=25℃):200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687039612SA1362-Y(TE85L)
オープン
27
30(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする