JST(日本圧着端子製造)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ハウジング 7ピン(10個入)
ピッチ(mm)
3.96
実装タイプ
基板
形状
ハウジング
定格
250V-10A
ピン数(ピン)
7
適合電線
AWG22~AWG16
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703735
VHR-7N*10
3.96
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください