曜日別特売

トランジスタ(2SA1015-Y相当品)

トランジスタ(2SA1015-Y相当品) - KEC

汎用PNPトランジスタ
hFEのリニアリティが優れています。
低雑音です。
KTC3198とコンプリメンタリです。
廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。

仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706210KTA1266-Y-AT/PB
オープン
27
30(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする