曜日別特売

ハイファイオーディオオペアンプ

ハイファイオーディオオペアンプ - Texas Instruments

+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。
動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。
ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15

その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705309LME49721MA
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする