サンケン電気
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F
ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い
ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。
一般増幅用として最適です。
仕様
コンプリ:2SD2081
電流(A)
Ic:-10
損失(W)
30(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704600
2SB1259
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください