サンケン電気
トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
用途
一般増幅用やオーディオ用
仕様
コンプリメンタリ:2SC3851
電流(A)
Ic:-4
時間
ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs
損失(W)
25(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-60
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704591
2SA1488
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください