Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット

Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット - Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセット - Seeed Studio

4個のアルミニウム製ヒートシンクキット
Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。
ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。
裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。

材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705379110991328
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする