曜日別特売

デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン

デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン - GB[制御機器]

パソコンのマザーボードの配線にも使われます。
2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。
ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。
パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。
誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。
(ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)

材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)2極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706840ZL2543-2PS
オープン
94
103(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする