MCC (Micro Commercial Components)
ツェナーダイオード(2.8V/500mW)
2.8V/500mWの定電圧ダイオード
逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
抵抗(Ω)
30Ω @ Iz=20mA
許容誤差
±5%
最大消費電力(mW)
500
漏れ電流(μA)
逆方向漏れ電流:75 @ 1V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
‐55~150
パッケージ
DO-35ガラスケース
実装タイプ
スルーホール
順方向電圧(V)
1.1(max) @ 200mA
ツェナー電圧(V)
2.8(typ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68705957
1N5224B
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください