バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48

バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48 - Seeed Studio

小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。

その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m電圧DC 5V角度(°)【ステップ角】5.625°/32周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz騒音値(dB)<40dB回転方向反時計回り(CCW)相数4抵抗25Ωクラス【絶縁クラス】A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708538108990003
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする