池上
タクティルスイッチ 赤
基板取付用押釦スイッチ。
押している間のみONになります。
寸法(mm)
操作部:12×12
ハウジング
正方形
LED
無
操作部形状
正方形
操作部色
赤
実装タイプ
DIP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707881
KC901TCアカ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください