Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット

Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット - KORG(コルグ)Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット - KORG(コルグ)

超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット
Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。
INPUT端子(ステレオミニジャック)
OUTPUT端子(ステレオミニジャック)

仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H付属品取扱説明書質量(g)110(電池含まず)外形寸法(mm)111×65×29電源単3形アルカリ乾電池2本周波数特性20Hz~50kHz(3dB内)出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部)電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時)歪率(%)0.15(-15dBu入力時)SNR値93dB最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708730HA-K1
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする