曜日別特売

バギー工作基本セット

バギー工作基本セット - TAMIYA(タミヤ)

モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セットです
オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工ずみ。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製です。荒れた路面を走るバギーらしく、フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチで可能。前輪は左右にステアリングできます。

仕様完成時の全長175mm、全幅105mm、全高65mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708529ITEM70112
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする