東芝
パワーMOSFET
用途
DC/DCコンバータモーター駆動
備考
4V駆動
電流(A)
ID:60
電圧(V)
VDSS:60
入力容量
Ciss:5400pF(標準) (Vds=10V f=1MHz)
電力(W)
Pc(Tc=25℃):150
構造
Nch-MOS
速度
Yfs:40s
抵抗(MΩ)
RDS:15(Vgs=4V Id=30A)
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3P(N)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707829
2SK2313
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください