曜日別特売

NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)

NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A) - インフィニオン

OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET

その他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708389BSC160N15NS5ATMA1
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする