曜日別特売

大人用防犯ブザー

大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA大人用防犯ブザー - ELPA

大音量90dB
引っ張って鳴らす
2WAYチャーム

材質ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)質量(g)48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)使用電池アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約50分音量(dB)90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)直径×高さ(mm)29×110(タッセル部、最大値)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711715AKB-01WHミルクホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
68711731AKB-01BEモカベージュ
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
68711740AKB-01BKカカオブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする