曜日別特売

モータドライバIC(TB6642FTG)評価基板

モータドライバIC(TB6642FTG)評価基板 - マルツエレック

東芝製のモータドライバIC(TB6642FTG)の評価基板
MTO-EV008FTG(TB6642FTG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。
出力電流:4.5A(max)
PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
過電流検出値設定可能
過電流検出時間設定可能
過電圧検出回路(VSD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(UVLO)
貫通電流防止時間内蔵
TSD/ISD復帰動作の選択可能

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68709807MTO-EV007FTG(TB6642FTG)
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする