東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78B006FNG)の評価基板
TC78B006シリーズは、ファンモータ用単相全波プリドライバICです。3.5Vから30Vの幅広い動作範囲に対応しています。外付のMOSFETを変えることにより、様々な用途に対応可能です。
本評価ボードには、MOSFETや、その他、TC78B006FNGの評価に必要な部品が実装されています。
単相全波駆動方式
スタンバイモード
出力 PWM 制御
発振回路内蔵
ソフトスイッチング駆動
ロック保護、自動復帰機能 クイックスタート ソフトスタート レギュレータ回路内蔵
電流リミット機能 サーマルシャットダウン内蔵