TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。