加地
浴室床マット
材質
表材:クロロプレンゴム、ナイロン100%、中材:エクスジェル(合成ゴム)、裏材:クロロプレンゴム、ナイロン100%
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68731629
AFK-21
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください