reComputer J401キャリアボード

reComputer J401キャリアボード - Seeed StudioreComputer J401キャリアボード - Seeed StudioreComputer J401キャリアボード - Seeed Studio

NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。

その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)内容量1個
注意
ACアダプターは同梱されておりません。
別途 ATS065T-A120A3-VT1(12V/5A) と EM-5.5-2.1-2.5(DC変換プラグ) をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730028102110770
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする