micro:bitを接続して工作をするためのモジュール
本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。
P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。
P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。
micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。