曜日別特売

Φ8LEDブラケット(赤色・12V)

Φ8LEDブラケット(赤色・12V) - YIJIA
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729818GQ8A-D/J/N12VR
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする