NASTA(ナスタ)
宅配ボックス Nasta Box+用ポール
Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。
用途
戸建用宅配ボックス
付属品
宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.6(1本あたり)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×1400×75
適合サイズ
【宅配ボックス】M、L共通
内容量
1台
注意
※ボックス本体は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュ
ウォールナット
シルバー
ダークウッド
マットブラック
ミディアムウォールナット
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738105
KS-GP23AP-S
シルバー
アルマイト処理
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68738121
KS-GP23AP-MAK
マットブラック
粉体塗装
¥
37,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68738130
KS-GP23AP-ASH
アッシュ
PVC+アクリルフィルム
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68738139
KS-GP23AP-MWN
ミディアムウォールナット
PVC+アクリルフィルム
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68738148
KS-GP23AP-DW
ダークウッド
PVC+アクリルフィルム
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68738157
KS-GP23AP-WNT
ウォールナット
PVC+アクリルフィルム
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。