NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F

NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F - サンゲツ

明度・彩度を整えた無地の18色カラーバリエーション。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220135内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68736495NT-70063
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736511NT-70064
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736520NT-70065
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736529NT-70066
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736538NT-70068
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736547NT-70069
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736556NT-70070
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736565NT-70071
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736581NT-70072
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736590NT-70073
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736599NT-70075
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736608NT-70076
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736617NT-70077
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736626NT-70078
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736635NT-70079
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736651NT-70080
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736660NT-70081
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68736669NT-70082
1,900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする