チップ画像
サンゲツ
NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
68736590
品番
NT-70073
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
明度・彩度を整えた無地の18色カラーバリエーション。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
3.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220135