NT-70066 NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F サンゲツ 68736529

チップ画像

NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
68736529
品番
NT-70066
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

明度・彩度を整えた無地の18色カラーバリエーション。

材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
3.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする