TAKAGI(高儀)
マルチ液体処理袋2回分
素早く固まる高性能凝固剤入り
臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き
大容量800ml
内容物が漏れないジッパー付き
男女兼用のワイドサイズ
材質
マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
防臭袋:ポリエチレン(
用途
緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に
付属品
■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68737719
BKT-6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください