曜日別特売

25 オシアジガーコンセプトS

25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)25 オシアジガーコンセプトS - SHIMANO(シマノ)

ストレスフリーを追求するスピニングジギングロッドの中核。
さらなるストレスフリーを宿命として、ジギングの絶対的基本性能”ジャーク”の進化を遂げた「オシアジガー コンセプトS」。本質であるブランクスは細身軽量を継承し、レスポンスとパワーを高めながらも曲がりの支点がスムーズに移行するバランスを実現しました。ロッド全身がムチのようにしなり、より少ない力でジグを高効率に操ることができ、アングラーの疲労やストレスを低減。また徹底的にブレも抑制し、さまざまな変化を手元で感知しやすく、ジャークのタイミングや潮の抵抗などを的確に把握でき、正確かつ上質なキープジャークをサポートします。王道のワンピッチジャークを基軸に、スローからハイ、コンビネーションなど幅広いジグアクションやスピードを巧みにコントロールできる、シマノジギングロッドの中核的存在です。

継数(本)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741149S62-1(273857)ジグ:60-1501.881405188
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741158S62-2(273864)ジグ:80-1601.881425188
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741167S62-3(273871)ジグ:90-1801.881506188
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741176S62-4(273888)ジグ:100-2101.881628188
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741185S60-5(274489)ジグ:120-2501.8317710183
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする