曜日別特売
S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158

S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158
S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158
S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158
S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158
S62-2(273864) 25 オシアジガーコンセプトS SHIMANO(シマノ) 68741158

25 オシアジガーコンセプトS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.88
仕舞(cm)188
自重(g)142
内容量1個注文コード68741158品番S62-2(273864)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

ストレスフリーを追求するスピニングジギングロッドの中核。
さらなるストレスフリーを宿命として、ジギングの絶対的基本性能”ジャーク”の進化を遂げた「オシアジガー コンセプトS」。本質であるブランクスは細身軽量を継承し、レスポンスとパワーを高めながらも曲がりの支点がスムーズに移行するバランスを実現しました。ロッド全身がムチのようにしなり、より少ない力でジグを高効率に操ることができ、アングラーの疲労やストレスを低減。また徹底的にブレも抑制し、さまざまな変化を手元で感知しやすく、ジャークのタイミングや潮の抵抗などを的確に把握でき、正確かつ上質なキープジャークをサポートします。王道のワンピッチジャークを基軸に、スローからハイ、コンビネーションなど幅広いジグアクションやスピードを巧みにコントロールできる、シマノジギングロッドの中核的存在です。

質量(g)
ジグ:80-160
全長(m)
1.88
自重(g)
142
最大ドラグ(kg)
5
仕舞(cm)
188
仕様
全長(ft.):6'2"
継数(本)
1
先径(mm)
1.8
適合ライン(号)
PE:MAX 2.5
カーボン含有率(%)
100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする