PTCヒーターモジュール(5V/40℃)

PTCヒーターモジュール(5V/40℃) - DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃) - DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃) - DFRobot

サーモスタットセラミックPTCエレメント
温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。
極性を問わずACまたはDC電源で使用可能
高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作
アルミチューブに封入され、絶縁が施されている
高温耐性シリコーンワイヤーを採用
PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能
電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる

寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738945FIT0844
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする