USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン

USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン - アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン - アオイ

工具不要のワンタッチ継手。
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1.チューブは継手先端より急激に曲げないように十分余裕を持たせてください。
※2.ステンレスワンタッチジョイントは指定されたチューブをご使用ください。
※3.保管は高温多湿の所や直射日光を避け、40℃以下の所にしてください。
※使用温度は使用条件、仕様チューブにより仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上、ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745997UST-040304191612
5,640
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
68746015UST-06030621.517.512
5,810
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
68746049UST-080408241914
6,660
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
68746076UST-100671027.521.517
8,720
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
68746155UST-12012412302322
14,520
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする