インフィニオン
PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)
OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他
【資格】AEC-Q101
消費電力(W)
58
抵抗(Ω)
【ドレイン-ソース間オン】0.0082
ピン数(ピン)
3ピン
動作温度(℃)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-252 (DPAK)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
Pチャンネル
耐テスト電圧(V)
【Rds(on)】10
最大連続ドレイン電流(A)
50
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲート-ソース間電圧(V)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738577
IPD50P04P4L11ATMA2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください