フェアチャイルド
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)
VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3
動作温度(℃)
-55~150(TJ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMC/DO-214AB
最大動作電圧(V)
VRWM:70
最大順方向電流(A)
IFSM:200
電力損失(W)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738261
SMCJ70ATR
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください