曜日別特売

ビースト400 LP

ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LP - AbuGarcia(アブガルシア)

30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」
・エルゴノミックデザイン
・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム
・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート
・インフィニブレーキシステム
・105mmクランク形状アルミハンドル
・ガルウィング&カムロックレバー
・DRS(ドラグリリースシステム)

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740135右(142305)4824.8:1最大ライン:6814
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740151左(142312)4824.8:1最大ライン:6814
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740169ハイギア 左(142336)4886.2:1最大ライン:8811
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68740160ハイギア 右(142329)4886.2:1最大ライン:8811
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする