曜日別特売
ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169

ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169
ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169
ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169
ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169
ハイギア 左(142336) ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア) 68740169

ビースト400 LP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
488
注文コード
68740169
品番
ハイギア 左(142336)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」
・エルゴノミックデザイン
・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム
・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート
・インフィニブレーキシステム
・105mmクランク形状アルミハンドル
・ガルウィング&カムロックレバー
・DRS(ドラグリリースシステム)

自重(g)
488
ギア比
6.2:1
巻取長さ(cm)
最大ライン:88
最大ドラグ(kg)
11
仕様
●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする