インダストリーコーワ
豚毛 目地刷毛 プライマー
毛腰のしっかりした豚の目地刷毛。
プライマー、高粘度塗料などの刷毛目仕上げ作業に使用可能。
用途
補修、細部塗装など
奥行(mm)
5
縦(mm)
279
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748481
15160
20
10号
30
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
68748490
15161
22
15号
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
68748499
15162
27
20号
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください