15161 豚毛 目地刷毛 プライマー インダストリーコーワ 68748490

豚毛 目地刷毛 プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格15号
内容量1本注文コード68748490品番15161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

毛腰のしっかりした豚の目地刷毛。
プライマー、高粘度塗料などの刷毛目仕上げ作業に使用可能。

用途
補修、細部塗装など
質量(g)
22
奥行(mm)
5
規格
15号
縦(mm)
279
横(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする