XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD

XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD - EPSON
電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750660SG8002CA1MPTC
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする