プリント基板用コネクタ(2極 赤)

プリント基板用コネクタ(2極 赤) - JST(日本圧着端子製造)

小型設計
信頼性の高いコンタクト
ボックス型ベース付きポスト
基板への取り付けが確実
表面実装(SMT)タイプ

接触抵抗(Ω)
初期(10mΩ以下)
環境試験後(20mΩ以下)
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749235B2B-PH-K-R(LF)(SN)
オープン
24
26(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする