テクノベインズ
USB3.0-Bタイプ用 キャップ(黒)つまみあり 1袋10個入り
用途
外付けハードディスクやUSBハブ等、PC周辺装置のUSB3.0 Bコネクタ保護用
仕様
つまみ:あり
材質
PP※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。
色
黒
適合コネクタ
USB3.0 B、機器本体側コネクタ
UL規格
対応[94HB]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
注意
※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68749680
USB3BACK-B1-10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください