曜日別特売

key micro

key micro - a bit keyskey micro - a bit keyskey micro - a bit keys

自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード
Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。
分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。
LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。

セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750775ABK-KM-AT-B
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする