曜日別特売

ショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V

ショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V - 京セラ
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.85パッケージアキシャルリードピーク逆電流(μA)200最大順方向電流(A)4.71最大逆電圧(V)100サージ電流(A)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6875136030GHA10
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする