アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン

アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン - 3M
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6875423010214-5202PL
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする